{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | PW3 | |
| Denumirea producătorului | PW3 Winterhandschuh | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | X | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 2 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | A | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Convecție rece | 1 | |
| Contact rece | 2 | |
| Etanşeitate la apă | X | |
| Tip de piele | Piele cu aspect granulat | |
| Animal, Piele cu aspect granulat | Capră | |
| Material căptușeală | Geotextil | |
| Cod EN 388 | 2X22A | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Componentele ţesăturii | Nailon; Poliester | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la frig | |
| Mărime mănuşă | 8 | |
| Forma potrivită | comfort | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Standard | EN 388; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Piele; Nailon | |
| Strat de acoperire | Fără strat de acoperire | |
| Căptuşit | ja | |
| Caracteristici | Potrivit pentru ecrane tactile; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | A776BKYM | |
| EAN / GTIN | 5036108361243 | |
| Număr producător | A776BKYM | |
| L-Număr | L01840 1276 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |