{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | PW3 | |
| Référence fabricant | PW3 Winterhandschuh | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 2 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | 2 | |
| Résistance à la perforation | 2 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | A | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Froid par convection | 1 | |
| Froid de contact | 2 | |
| Imperméabilité | X | |
| Type de cuir | cuir pleine fleur | |
| Animal, cuir pleine fleur | chèvre | |
| Matériau doublure | non-tissé | |
| Code EN 388 | 2X22A | |
| Couleur | Jaune; noir | |
| Composition du tissu | Nylon; polyester | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre le froid | |
| Taille de gants | 8 | |
| Ajustement | comfort | |
| Domaine d’application | multi-usages | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 388; EN 511; EN ISO 21420 | |
| Substrat | Cuir; Nylon | |
| Revêtement | aucun revêtement | |
| Avec doublure | oui | |
| Caractéristiques | compatibilité écrans tactiles; respirant | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | A776BKYM | |
| EAN / GTIN | 5036108361243 | |
| Réf. fabricant | A776BKYM | |
| Article hors catalogue | L01840 1276 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |