{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri | |
| Nuanță, negru | Negru semnal | |
| Serie | Dermiflex | |
| partea descrisă, Gri | Handgelenksbereich; Handrücken; Handgelenksbereich; Handrücken | |
| partea descrisă, Negru semnal | Fingerbereiche; Handfläche; Fingerbereiche; Handfläche | |
| Denumirea producătorului | Dermiflex Ultra Plus | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 | Nitril | |
| Cod EN 388 | 4131X | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Nailon; Poliester | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 8 | |
| Forma potrivită | Adiacent | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Închidere | Şnur elastic | |
| Execuție | Cinci degete | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 15G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Nailon; Poliester | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
| Căptuşit | da | |
| Caracteristici | Prindere în mediu umed; Protuberanţe; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 235 mm |
| Cod articol | A353G8RM | |
| EAN / GTIN | 5036108252886 | |
| Număr producător | A353G8RM | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |