Gant dermiflex Ultra Plus Grey/Black M R

Réf.: A353G8RM
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Teinte, gris Gris
Teinte, noir Noir de sécurité
Série Dermiflex
Pièce décrite, Gris Handgelenksbereich; Handrücken; Handgelenksbereich; Handrücken
Pièce décrite, Noir de sécurité Fingerbereiche; Handfläche; Fingerbereiche; Handfläche
Référence fabricant Dermiflex Ultra Plus
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) non
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, revêtement 3/4 Nitril
Code EN 388 4131X
Couleur gris; noir
Composition du tissu elasthanne; Nylon; polyester
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 8
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 15G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat Nylon; Polyester
Revêtement revêtement 3/4
Avec doublure oui
Caractéristiques picots; préhension à l’humidité; respirant
Catégorie de protection II
Longueur totale L 235 mm

Identification et classification

Référence article A353G8RM
EAN / GTIN 5036108252886
Réf. fabricant A353G8RM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le A353 a une paume picots qui améliore la prise en main et offre la même protection de la paume que le A352. L'enduction 3/4 en mousse nitrile procure plus de protection tout en privilégiant la respirabilité. La doublure respirante sans couture est idéale pour les manipulations de précision dans les environnements secs.

Caractéristique(s):

  • Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
  • 3/4 enduit pour plus de protection
  • Paume Picots Nitrile pour une meilleure adhérence
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
  • Doublure respirante sans couture
  • Certifié CE
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Nylon; Elasthanne; Elastique; Polyester;