• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dermiflex Ultra Plus Handschuh Grau/Schwarz M

Artikel-Nr.: A353G8RM
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Farbton, grau Grau
Farbton, schwarz Signalschwarz
Serie Dermiflex
beschriebenes Teil, Grau Handgelenksbereich; Handrücken; Handgelenksbereich; Handrücken
beschriebenes Teil, Signalschwarz Fingerbereiche; Handfläche; Fingerbereiche; Handfläche
Herstellerbezeichnung Dermiflex Ultra Plus
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, 3/4 Beschichtung Nitril
EN 388 Code 4131X
Farbe grau; schwarz
Gewebezusammensetzung Elastan; Nylon; Polyester
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 8
Passform anliegend
Anwendungsbereich Präzision
Verschluss Gummizug
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 15G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Nylon; Polyester
Beschichtung 3/4 Beschichtung
gefüttert ja
Eigenschaften Noppen; atmungsaktiv; nassgriff
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 235 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A353G8RM
EAN / GTIN 5036108252886
Herstellernummer A353G8RM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der A353 ergänzt die Dermiflex Kollektion durch genoppte 3/4-Nitril-Tauchung der Handfläche bei guter Atmungsaktivität. Mikronoppen auf der Handinnenfläche bieten guten Griff. Das atmungsaktive, nahtlose Innenfutter ist ideal für die präzise Handhabung in trockenen Umgebungen.

Merkmal:

  • Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • 3/4 getaucht für höheren Schutz
  • Nitril gepunktete Handfläche für verbesserten Griff
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Elasthan; Gummi; Polyester;