Manusi DermiFlex Ultra Plus Grey/Black L R

Cod articol.: A353G8RL
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Nuanță, gri Gri
Nuanță, negru Negru semnal
Serie Dermiflex
Partea descrisă Handgelenksbereich; Handrücken; Handgelenksbereich; Handrücken; Fingerbereiche; Handfläche; Fingerbereiche; Handfläche
Denumirea producătorului Dermiflex Ultra Plus
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 Nitril
Cod EN 388 4131X
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Elastan; Nailon; Poliester
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Nailon; Poliester
Strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
Căptuşit ja
Caracteristici Prindere în mediu umed; Protuberanţe; permite pielii să respire
Categoria de protecție II
Lungimea totală 240 mm

Identificare și clasificare

Cod articol A353G8RL
EAN / GTIN 5036108252879
Număr producător A353G8RL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

A353 are o palmă cu picouri care îmbunătățește aderența și asigură aceeași protecție a palmei ca și A352. Cu o protecție suplimentară împotriva apei, uleiului și grăsimii datorită unei imersiuni suplimentare de 3/4 față de A350. Căptușeală respirabila fără cusaturi, ideală pentru manipularea precisă în medii uscate.

Caracteristică:

  • Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
  • Impregnata 3/4 pentru protectie sporita
  • Buline Nitril in zona palmelor pentru o aderenta crescuta
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Nailon; Elastan; Elastic; Poliester;