{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Forma cilindrului | |
| Diametru | 4 mm | |
| Lungime cap | 8 mm | |
| Diametrul arborelui | 3 mm | |
| Lungimea tijei | 30 mm | |
| Suport | Tijă | |
| Liant | ceramică | |
| Index de legare | 7 | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Piatră de şlefuit | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Recomandat pentru material | oțel; Oţel turnat; Oţel de îmbunătăţire | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | A200000408312 | |
| EAN / GTIN | 4027497012121 | |
| Număr producător | A200000408312 | |
| L-Număr | L50280 181 | |
| Producător/responsabil | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |