Meule sur tige LUKAS ZY en forme de cylindre pour acier/acier coulé, 4x8 mm, tige 3 mm Grain 80

Réf.: A200000408312
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Emballage En vrac
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme cylindre
Diamètre 4 mm
Longueur tête 8 mm
Diamètre corps 3 mm
Longueur queue 30 mm
Porte-outils queue
Liant céramique
Indice du liant 7
Unité contenance pièce
Type de produit Meules sur tige
Granulométrie (mesh) 80 mesh
Pour matériau acier; acier moulé; acier pour traitement thermique
Groupe de matières Métal
Norme EN 12413

Identification et classification

Référence article A200000408312
EAN / GTIN 4027497012121
Réf. fabricant A200000408312
Article hors catalogue L50280 181
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Description:

  • Vos avantages:
  • Une précision dimensionnelle parfaite: S’intègre parfaitement dans le moteur
  • Résistant à la rouille grâce à un revêtement en zinc-nickel
  • Pas de rupture dangereuse de la tige grâce à une tige en acier de haute qualité
  • Sans revêtement chromé
  • Qualité certifiée: Une sécurité optimale grâce à des tests réguliers Vos avantages:
  • La tige en acier de haute qualité de l’outil s’adapte parfaitement à la machine d’entraînement. Les coincements, le glissement ou même la rupture de la tige appartiennent désormais au passé.

Caractéristique(s):

  • Forme de l’outil: droit
  • Utilisation à main libre: oui
  • Dureté: X
  • Taille de grain: 60
  • n max.: 13300 (1/min)
  • Emballage du produit: Carton
  • Matière abrasive: Alumine
  • Norme de sécurité: EN 12413
  • V max.: 80 m/s
  • Étiquetage: LUKAS-ERZETT
  • porte-outils: Alésage
  • Système de fixation de l’outil: Alésage
  • Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
  • Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 1 mm
  • Diamètre de l’outil: 115 mm

Avantage(s):

  • Le corindon utilisé pour ce disque à tronçonner se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction et vous permet de travailler à moindre coût.
  • Grâce à sa haute stabilité de charge latérale, l’outil s’emploie sans problème et surtout en toute sécurité avec des meuleuses d’angle et autres machines motrices guidées manuellement.

Utilisation:

  • Acier et acier coulé: idéal
  • Acier allié/traité: idéal
  • Aciers pour outils: idéal
  • Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
  • Fer de fonte: convient
  • Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
  • Titan et alliages de nickel: adaptée
  • Plastique/bois/caoutchouc: adaptée

Matière(s):

  • Stainless steel
  • Steel
  • Aluminum
  • Cast iron
  • Plastic and wood

Adapté(s) pour:

  • Chanfreinage: idéal
  • Ébarbage: idéal
  • Ébauche: bien adapté
  • Usinage de joints de soudure: idéal
  • Grainage: convient
  • Fraisage: -
  • Gravure: -
  • Élimination de bavures de fonte: -
  • Ponçage de joints de soudure d’angle: -
  • Éliminer la laque: -
  • Polissage: -
  • Usinage de précision: -
  • Nettoyage: -
  • Satinage: -
  • Ponçage dégrossissage: idéal

Remarque(s):

  • Pas de coloration bleue - moins de retouches
  • effet d’auto-affûtage: Rendement élevé, en particulier sur l’acier inoxydable
  • Finissez plus vite grâce à un rendement d’enlèvement maximal
  • Une dureté et un tranchant élevés pour une longue durée de vie
  • Longue durée de vie - pas d’encrassement des grains abrasifs
  • Usine efficacement même les matériaux les plus durs
  • Grâce à son alésage de 22,23 mm, il s’adapte à toutes les meuleuses d’angle disponibles dans le commerce
  • Qualité certifiée: Une sécurité optimale grâce à des tests réguliers