LUKAS ZY Brusné tělísko pro ocel/ocelové odlitky 4x8 mm stopka 3 mm / zrno 80

Artiklové číslo: A200000408312
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal volné
Obsah 1 ks
Popis – formulář Tvar válce
Průměr 4 mm
Délka hlavy 8 mm
Průměr hřídele 3 mm
Délka stopky 30 mm
Upínač Stopka
Pojivo keramika
Klíčový údaj vazby 7
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné tělísko
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Vhodné pro materiál ocel; Ocelová litina; Ocel k zušlechtění
Materiálová skupina Kov
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A200000408312
EAN / GTIN 4027497012121
Číslo výrobce A200000408312
L-číslo L50280 181
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Přidané hodnoty pro Vás:
  • Dokonalá rozměrová přesnost: Ideálně zapadá do hnacího stroje
  • Odolné proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
  • Žádné nebezpečné zlomení dříku díky vysoce kvalitní ocelové tyči
  • Bez chromového povlaku
  • Ověřená kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody:
  • Vysoce kvalitní ocelová hřídel nářadí dokonale zapadá do pohonných jednotek. Zaseknutí, prokluz nebo dokonce zlomení hřídele jsou již minulostí.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: válec
  • Vazba: V4
  • Typ spoje: V keramický spoj
  • Tvrdost: N
  • Velikost zrna: 46
  • Balení výrobku: taška
  • Délka dříku: 40 mm
  • Abrazivo: EKR
  • Bezpečnostní norma: EN 12413
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: stopka
  • rozměr držáku nástroje: 6 mm
  • Šířka / délka / výška nástroje: 16 mm
  • Průměr nástroje: 16 mm

Výhoda:

  • Tento nástroj je vyroben z ekologické bavlny fair trade, která je šetrná ke zdrojům a životnímu prostředí.
  • Díky speciálnímu procesu rozptylu při výrobě jsou brusná zrna dokonale vyrovnaná. Víčko se neucpává, je ostřejší a při práci nevyžaduje větší námahu.
  • Korund použitý v tomto nástroji vyniká dobrou životností při broušení měkké oceli, hrubém i hrubém broušení. Umožňuje vám pracovat hospodárně.

Použití:

  • Ocel a ocelolitina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: vhodné

Materiál:

  • Ocel
  • plast a dřevo
  • Litina
  • Hliník

Vhodné pro:

  • Zkosení: vhodné
  • Kartáčování: -
  • Odhrotování: -
  • Jemné mletí: dobře se hodí
  • Frézování: -
  • Rytina: -
  • kování: -
  • Broušení filetů: -
  • Odstraňování laku: -
  • Leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -
  • Hrubé broušení: -

Poznámka:

  • Lehký podkladový materiál pro nízkou hmotnost nástroje
  • Maximální životnost díky vícevrstvému brusnému povlaku
  • Samoostřící účinek: vysoký úběr materiálu, zejména u nerezové oceli
  • Vysoká bezpečnost: nedochází k rozbití velmi pevných skleněných vláken.
  • Vždy čerstvá abrazivní vrstva při použití: opotřebení odhaluje podkladové klapky.
  • S obdélníkovými klapkami pro velmi dobrý poměr cena/výkon
  • Bezpečná práce i při vysokých otáčkách a teplotách díky speciálnímu lepení pryskyřicí.
  • Vysoká tvrdost a ostrost pro dlouhou životnost
  • Pružný nosný materiál: Malé vibrace při práci
  • Šetrné k životnímu prostředí, vyrobené nejmodernější technologií vytvrzování pryskyřice.