Inserție de tăiere simturn AX, filet metric ISO, profil complet, interior, Dmin=3,9 mm, TP=0,8 mm, L2=15,2 mm

Cod articol: A04.MT08.02.15.39 ML X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol A04.MT08.02.15.39 ML X800
EAN / GTIN 4069769035902
Număr producător AXA1X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de tăiere SIMTEK simturn AX
Metr. Filet ISO, profil complet, interior
Dmin=3,9 mm, TP=0,8 mm, L2=15,2 mm

Parametrii tehnici:

  • HC = 0,433 mm
  • HA = 0,520 mm
  • HB = 0,087 mm
  • LH = 18,0 mm
  • S = 0,50 mm
  • d = 2,90 mm
  • PDX = 0,50 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • Pitch TP = 0,80 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 3,9 mm
  • a = 3,65 mm
  • f = 1,95 mm