simturn AX snij-inzetstuk, metr. ISO-schroefdraad, volledig profiel, binnen, Dmin=3,9 mm, TP=0,8 mm, L2=15,2 mm

Artikelnummer: A04.MT08.02.15.39 ML X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A04.MT08.02.15.39 ML X800
EAN/GTIN 4069769035902
Nummer fabrikant AXA1X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Metr. ISO-schroefdraad, volledig profiel, binnen
Dmin = 3,9 mm, TP = 0,8 mm, L2 = 15,2 mm

Technische parameters:

  • HC = 0,433 mm
  • HA = 0,520 mm
  • HB = 0,087 mm
  • LH = 18,0 mm
  • S = 0,50 mm
  • d = 2,90 mm
  • PDX = 0,50 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • Stijging TP = 0,80 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 3,9 mm
  • a = 3,65 mm
  • f = 1,95 mm