simturn AX maróbetét, metrikus ISO menet, teljes profil, belső, Dmin=3,9 mm, TP=0,8 mm, L2=15,2 mm

Cikkszám: A04.MT08.02.15.39 ML X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A04.MT08.02.15.39 ML X800
EAN / GTIN 4069769035902
Gyártó száma AXA1X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Metr. ISO menet, teljes profil, belső
Dmin=3,9 mm, TP=0,8 mm, L2=15,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • HC = 0,433 mm
  • HA = 0,520 mm
  • HB = 0,087 mm
  • LH = 18,0 mm
  • S = 0,50 mm
  • d = 2,90 mm
  • PDX = 0,50 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • osztás TP = 0,80 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 3,9 mm
  • a = 3,65 mm
  • f = 1,95 mm