simturn AX rezalna ploščica, metrični navoj ISO, polni profil, notranji, Dmin=3,9 mm, TP=0,8 mm, L2=15,2 mm

Št. art.: A04.MT08.02.15.39 ML X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka A04.MT08.02.15.39 ML X800
EAN/GTIN 4069769035902
Številka proizvajalca AXA1X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn AX rezalna ploščica
Metr. Navoj ISO, polni profil, znotraj
Dmin=3,9 mm, TP=0,8 mm, L2=15,2 mm

Tehnični parametri:

  • HC = 0,433 mm
  • HA = 0,520 mm
  • HB = 0,087 mm
  • LH = 18,0 mm
  • S = 0,50 mm
  • d = 2,90 mm
  • PDX = 0,50 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • Razmik TP = 0,80 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 3,9 mm
  • a = 3,65 mm
  • f = 1,95 mm