• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

simturn AX plaquette de coupe, filetage métrique ISO, profil plein, intérieur, Dmin=3,9 mm, TP=0,8 mm, L2=15,2 mm

Réf.: A04.MT08.02.15.39 ML X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article A04.MT08.02.15.39 ML X800
EAN / GTIN 4069769035902
Réf. fabricant AXA1X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn AX
Métr. Filetage ISO, profil plein, intérieur
Dmin=3,9 mm, TP=0,8 mm, L2=15,2 mm

Paramètres techniques:

  • HC = 0,433 mm
  • HA = 0,520 mm
  • HB = 0,087 mm
  • LH = 18,0 mm
  • S = 0,50 mm
  • d = 2,90 mm
  • PDX = 0,50 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • Pas de vis TP = 0,80 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 3,9 mm
  • a = 3,65 mm
  • f = 1,95 mm