{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Unghi de deschidere a uşii | 180 grad | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 2.000 mm | |
| Lăţime | 1.420 mm | |
| Adâncime | 80 mm | |
| Recomandat pentru înălţimea raftului | 2.000 mm | |
| Recomandat pentru adâncimea utilă a raftului | 1.320 mm | |
| Domeniu de utilizare | Raft heavy duty | |
| Părţile frontale ale uşii | Uşă batantă din tablă masivă | |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
| Tip produs | Uşă batantă |
| Cod articol | 993331 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406097943 | |
| Număr producător | 993331 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |