{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Rahmen | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Türen | |
| Označení výrobce | Flügeltüren-Satz | |
| Úhel otevření dveří | 180 stupně | |
| Zarážka dveří | Pravé a levé | |
| Počet dveřních křídel | 2 | |
| Čela dveří | S plným plechem | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Druh produktu | Křídlová dvířka | |
| Šířka | 1 420 mm | |
| Hloubka | 80 mm | |
| Výška | 2 000 mm | |
| Užitná šířka | 1 320 mm | |
| Užitná hloubka | 950 mm | |
| Vhodné pro šířku | 1 420 mm | |
| Vhodné pro výšku | 2 000 mm | |
| Rozsah použití | regál | |
| Zámek k dispozici | ano |
| Katalogové číslo | 993331 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406097943 | |
| Číslo výrobce | 993331 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |