Slagdörrsats, Effektivt djup 950 mm, Passar till hyllställ med höjd: 2000mm

Art-nr.: 993331 2000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Passar till hyllställ med höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Dörröppningsvinkel: 180
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,5 mm
Dörröppningsvinkel 180 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 2 000 mm
Bredd 1 420 mm
Djup 80 mm
Passar till hyllställ med höjd 2 000 mm
passar hyllställ med effektiv bredd 1 320 mm
Användningsområde Hyllställ för tung last
Dörrframsidor dörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
Produktslag Slagdörr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 993331 2000
EAN/GTIN 4062406097943
Tillverkarens nummer 993331 2000

Benämning

Utförande:

Dörrarna har förstärkningar på insidan. De kan låsas med hjälp av skjuthandtag med cylinderlås. Ytterligare GARANT-låssystem kan enkelt eftermonteras. Hyllställsfälten bakom dörrarna kan förses med utdragshyllor. En dörröppningsvinkel på 180° gör att hyllplanen enkelt kan dras ut.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 7016, pulverbelagda.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen