Pariovisarja, Hyötysyvyys 950 mm, Sopii hyllykkökorkeudelle: 2000mm

Tuote nro.: 993331 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii hyllykkökorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Oven avautumiskulma: 180
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Oven avautumiskulma 180 astetta
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 420 mm
Syvyys 80 mm
Sopii hyllykkökorkeudelle 2 000 mm
sopii hyllykön hyötyleveydelle 1 320 mm
Käyttöalue Hylly raskaille tavaroille
Oven etuosat teräslevysaranaovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
Tuotetyyppi Pariovi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 993331 2000
EAN / GTIN 4062406097943
Valmistajan numero 993331 2000

Kuvaus

Malli:

Pariovet sisäpuolelta vahvistettuja - lukittavissa kääntökahvan avulla nastasylinterilukolla. Muuntaminen muihin GARANT-lukitusjärjestelmiin on mahdollista. Pariovien takana olevat hyllymoduulit voidaan varustaa vetoalustoilla. Oven avautumiskulma 180° mahdollistaa vetoalustojen vaivattoman ulosvetämisen.

Pintakäsittely:

Kehys vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 7016, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin