{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Grosimea materialului | 2 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Număr de rafturi de depozitare | 4 | |
| Profil cadru | C-Profil | |
| Număr de coloane cu rafturi | 2 | |
| Blocaj de extindere | da | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Tip produs | Raft heavy duty | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 50 mm | |
| Sarcina câmp max. | 4.000 kg | |
| Livrarea | Complet în părți individuale | |
| Structura raftului | Raft de bază | |
| Dimensiune nominală lăţime | 1.520 mm | |
| Dimensiune nominală adâncime | 970 mm | |
| Dimensiune nominală înălțime | 2.500 mm | |
| Dimensiune exterioară l | 1.520 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 970 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 2.500 mm |
| Cod articol | 993020 2500 | |
| EAN / GTIN | 4045197521897 | |
| Număr producător | 993020 2500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |