Regały podstawowe o dużej nośności, z 2 ramami, głębokość użytkowa 950 mm, wysokość: 2500mm

Nr art.: 993020 2500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Grubość materiału 2 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Liczba półek 4
Profil ramy C-Profil
Liczba stojaków 2
Blokada wysuwu tak
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Regał o dużej nośności
Regulacja wysokości co 50 mm
Maks. obciążenie pola 4 000 kg
Dostawa Komplet, w stanie rozłożonym
Konstrukcja regałów Regał podstawowy
Wymiar nominalny szerokości 1 520 mm
Wymiar nominalny głębokości 970 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 500 mm
Szerokość zewnętrzna 1 520 mm
Głębokość zewnętrzna 970 mm
Wysokość zewnętrzna 2 500 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 993020 2500
EAN / GTIN 4045197521897
Numer producenta 993020 2500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rama stojaków z ceowników o szerokości 100 mm. Co 50 mm zaczep do zawieszenia wysuwanych półek. Z drążkiem zamykającym (indywidualna blokada wysuwu), zabezpieczającym ścianę czołową i tylną (4-częściowy dla rozmiaru 2000, 5-częściowy dla rozmiaru 2500).

Zastosowanie:

Do wyposażenia w wysuwane półki nr 993101; 993111, ściany boczne nr 993260; 993270, drzwi skrzydłowe nr 993321; 993331 i rolety z napędem elektrycznym nr 993310993316.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

  • Dla bezpieczeństwa regał musi być zakotwiony w posadzce za pomocą odpowiednich elementów mocujących.
  • Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zakotwić regał w podłodze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.