Cadru cu coloane, Adâncime 325 mm, Înălţime: 800mm

Cod articol: 990420 800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 800 mm
Adâncime 325 mm
Domeniu de utilizare Raft pentru dosare
Tip produs Cadru cu coloane

Identificare și clasificare

Cod articol 990420 800
EAN / GTIN 4045197517869
Număr producător 990420 800
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu fante de suspendare la interval de 40 mm şi capace din plastic la ambele capete.

Aplicaţie:

Pentru rafturi de bază şi extensii.

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.