{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru | |
| Volum | 360 l | |
| Volum toleranță sus | 20 l | |
| Volum toleranță jos | 40 l | |
| Diametrul roții | 200 mm | |
| Sarcina utilă | 144 kg | |
| Înălţime | 1.115 mm | |
| Lăţime | 665 mm | |
| Adâncime | 880 mm | |
| Tip produs | Pubelă pentru gunoi | |
| Formă | dreptunghiular | |
| Material | plastic | |
| Standard | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Greutate | 18,6 kg |
| Cod articol | 987801 360 | |
| EAN / GTIN | 4052941031755 | |
| Număr producător | 86334 | |
| Producător/responsabil | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |