Contentor de lixo, azul, Volume: 360

N.º do artigo: 987801 360
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Volume Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Volume 360 l
Tolerância de volume -40 / +20 l
Conteúdo nominal 360
Altura 1.115 mm
Largura 665 mm
Profundidade 880 mm
⌀ da roda 200 mm
Cor azul
Peso 18,6 kg
Carga útil conforme DIN EN 144 kg
Tipo de produto Contentor de lixo

Identificação e classificação

Número do artigo 987801 360
EAN/GTIN 4052941031755
Número do fabricante 86334
Fabricante/responsável SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Descrição

Versão:

Contentor de lixo grande com corpo de plástico cónico. Nervuras estabilizadoras nos rebordos superiores. Tampa com calha de gotejamento para água de condensação. As pegas da tampa estão dispostas de forma prática e inclinada. 4 dobradiças (tam. 80: 2 dobradiças) com retenção das cavilhas das dobradiças. Base reforçada com construção de eixo patenteada. Chassis estável exterior com eixo de deslocação reforçado e robusto, bem como rodas de rolamento suave. Tampa com abertura silenciosa que cumpre regulamento em matéria de emissões sonoras conforme a Diretiva UE 2000/14.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 e 6.