{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | modrá | |
| Objem | 360 l | |
| Horní tolerance objemu | 20 l | |
| Objem dolní tolerance | 40 l | |
| Průměr kola | 200 mm | |
| Užitné zatížení | 144 kg | |
| Výška | 1 115 mm | |
| Šířka | 665 mm | |
| Hloubka | 880 mm | |
| Druh produktu | Popelnice | |
| Tvar | obdélníkový | |
| Materiál | plast | |
| Norma | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Hmotnost | 18,6 kg |
| Katalogové číslo | 987801 360 | |
| EAN / GTIN | 4052941031755 | |
| Číslo výrobce | 86334 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |