{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru | |
| Volum | 80 l | |
| Volum toleranță sus | 18 l | |
| Volum toleranță jos | 5 l | |
| Diametrul roții | 200 mm | |
| Sarcina utilă | 40 kg | |
| Înălţime | 932 mm | |
| Lăţime | 448 mm | |
| Adâncime | 514 mm | |
| Tip produs | Pubelă pentru gunoi | |
| Formă | dreptunghiular | |
| Material | plastic | |
| Standard | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Greutate | 10,5 kg |
| Cod articol | 987801 80 | |
| EAN / GTIN | 4052941604829 | |
| Număr producător | 1150794 | |
| Producător/responsabil | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |