Pubelă mare de gunoi, albastră, Volum: 120l

Cod articol.: 987801 120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Volum 120 l
Volum toleranță sus 8 l
Volum toleranță jos 6 l
Diametrul roții 200 mm
Sarcina utilă 48 kg
Înălţime 1.005 mm
Lăţime 480 mm
Adâncime 555 mm
Tip produs Pubelă pentru gunoi
Formă dreptunghiular
Material plastic
Standard DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6
Greutate 10,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 987801 120
EAN / GTIN 4052941684371
Număr producător 1150934
Producător/responsabil SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Descriere

Execuţie:

Pubelă mare de gunoi cu corp conic din plastic. Nervurări de stabilizare pe marginile superioare. Capac cu jgheab de picurare de jur-împrejur pentru apa condensată. Mânerele capacelor sunt dispuse înclinat, fiind uşor de mânuit. Balamale 4× (Ref. 80: balamale 2×) cu bolţuri pentru asigurare. Podea întărită cu construcţie patentată a axelor. Sistem de rulare stabil exterior cu ax de rulare robust, întărit şi mişcare lină a roţilor. Modelul de capac cu deschidere cu izolaţie fonică satisface reglementările privind protecţia împotriva zgomotului, în conformitate cu Directiva UE 2000/14.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 şi 6.