{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | modrá | |
| Objem | 120 l | |
| Horní tolerance objemu | 8 l | |
| Objem dolní tolerance | 6 l | |
| Průměr kola | 200 mm | |
| Užitné zatížení | 48 kg | |
| Výška | 1 005 mm | |
| Šířka | 480 mm | |
| Hloubka | 555 mm | |
| Druh produktu | Popelnice | |
| Tvar | obdélníkový | |
| Materiál | plast | |
| Norma | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Hmotnost | 10,5 kg |
| Katalogové číslo | 987801 120 | |
| EAN / GTIN | 4052941684371 | |
| Číslo výrobce | 1150934 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |