{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Couleur | bleu | |
| Volume | 120 l | |
| Tolérance de volume supérieure | 8 l | |
| Tolérance de volume inférieure | 6 l | |
| Diamètre roue | 200 mm | |
| Charge utile | 48 kg | |
| Hauteur | 1 005 mm | |
| Largeur | 480 mm | |
| Profondeur | 555 mm | |
| Type de produit | poubelles | |
| Type | forme rectangulaire | |
| Matériau | plastique | |
| Norme | DIN EN 840-1; DIN EN 840-5; DIN EN 840-6 | |
| Poids | 10,5 kg |
| Número de artículo | 987801 120 | |
| EAN / GTIN | 4052941684371 | |
| Número del fabricante | 1150934 | |
| Fabricante/responsable | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |