Pubelă mare de gunoi, antracit, Volum: 360l

Cod articol: 987800 360
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum 360 l
Toleranţă volum -40 / +20 l
Conținut indicat 360
Înălţime 1.115 mm
Lăţime 665 mm
Adâncime 880 mm
⌀ roţii 200 mm
Culoarea antracit
Greutate 18,6 kg
Sarcină utilă conform DIN EN 144 kg
Tip produs Container mare de gunoi

Identificare și clasificare

Cod articol 987800 360
EAN / GTIN 4052939191478
Număr producător 86037
Producător/responsabil SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Descriere

Execuţie:

Pubelă mare de gunoi cu corp conic din plastic. Nervurări de stabilizare pe marginile superioare. Capac cu jgheab de picurare de jur-împrejur pentru apa condensată. Mânerele capacelor sunt dispuse înclinat, fiind uşor de mânuit. Balamale 4× (Ref. 80: balamale 2×) cu bolţuri pentru asigurare. Podea întărită cu construcţie patentată a axelor. Sistem de rulare stabil exterior cu ax de rulare robust, întărit şi mişcare lină a roţilor. Modelul de capac cu deschidere cu izolaţie fonică satisface reglementările privind protecţia împotriva zgomotului, în conformitate cu Directiva UE 2000/14.

Standard:

DIN EN 840-1, 5 şi 6.