{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7035; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016; RAL 7016 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere; Acoperit cu vopsea pulbere; Acoperit cu vopsea pulbere; Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri deschis; Gri deschis; Gri deschis; Gri antracit; Gri antracit; Gri antracit; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Korpus; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen; Türen | |
| Material | Tablă de oţel; Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri; gri; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT; Culori GARANT | |
| Cu ușă | Da | |
| Numărul total de uși | 2 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Opritor de uşă | Dreapta şi stânga | |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu tablă masivă | |
| Mânerul ușii formă | Mâner de bară rotund | |
| Cu sertare | Nein | |
| Cu grilă de perete perforată | Da | |
| Spațiere găuri | 37 mm | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | Da | |
| Cu cârlige / suporturi | Da | |
| Execuţia structurii de bază | Picioare | |
| Cu compensarea înălțimii | Da | |
| Corpus lăţime în G | 40; 40 | |
| Corpus adâncime în G | 20; 20 | |
| Capacitate portantă | 1.000 kg; 25 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | da | |
| Partea descrisă | Schrankgehäuse; Fachboden | |
| Tip produs | Dulap special | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea; Fixarea pe podea | |
| Greutate | 111 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent; Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Atelier; Atelier | |
| Configurare | Configurat; Configurat | |
| Lăţimea totală | 1.000 mm; 1.000 mm | |
| Adâncimea totală | 500 mm; 500 mm | |
| Înălţimea totală | 2.000 mm; 2.000 mm | |
| Corpus lățime | 1.000 mm; 1.000 mm | |
| Corpus adâncime | 500 mm; 500 mm | |
| Corpus înălțime | 2.000 mm; 2.000 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G; G |
| Cod articol | 987031 2000-5 | |
| EAN / GTIN | 4062406588540 | |
| Număr producător | 987031 2000-5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |