{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 3 mm | |
Material | galvanizată | |
Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile | |
Volum de captare | 74 l | |
Conţinutul butoiului | 60 l | |
Înălţime | 205 mm | |
Lăţime | 1.300 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Capacitate de depozitare butoaie de 60 litri | 6 | |
Număr de freze | 6 | |
Încărcare pe suprafaţă | 1.000 kg/m2 | |
Greutate | 62 kg | |
Tip produs | Tavă de retenţie |
Cod articol | 981210 6X60 | |
EAN / GTIN | 4052462036246 |