{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 3 mm | |
Materiaal | verzinkt | |
Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan | |
Opvangvolume | 74 l | |
Vatinhoud | 60 l | |
Hoogte | 205 mm | |
Breedte | 1.300 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Opslagcapaciteit vaten 60 liter | 6 | |
Aantal vaten | 6 | |
Oppervlaktebelasting | 1.000 kg/m2 | |
Gewicht | 62 kg | |
Producttype | Opvangbak |
Artikelnummer | 981210 6X60 | |
EAN/GTIN | 4052462036246 |