Bac de rétention pour fûts de 60 l galvanisé avec caillebotis 6X60

Réf.: 981210 6X60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Epaisseur du matériau: 3
  • Matière: galvanisé
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Matière galvanisé
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé
Volume de récupération 74 l
Capacité 60 l
Hauteur 205 mm
Largeur 1 300 mm
Profondeur 800 mm
Capacité de stockage fûts de 60 litres 6
Nombre de fûts 6
Charge de surface 1 000 kg/m2
Poids 62 kg
Type de produit Bacs de rétention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981210 6X60
EAN / GTIN 4052462036246

Description

Exécution:

En tôle d’acier de 3 mm. Garde au sol : 100 mm. Avec caillebotis galvanisé.
Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et le soutirage de fûts de 60 l et de petits récipients. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Remarque(s):

Support pour fûts de 60 l, voir 981490.