Sistem de celule de cântărire HOLEX 24seven LEVEL - sistem stand-alone, Tip: 42

Cod articol.: 979440 42
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 640

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 640 kg
Serie 24seven LEVEL
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 500 mm
Număr cutii pentru raft de depozitare S 14
Număr cutii pentru raft de depozitare M 20
Număr cutii pentru raft de depozitare L 8
Număr total de cutii 42
Capacitate portantă pe cutie pentru raft de depozitare S 10 kg
Capacitate portantă pe cutie pentru raft de depozitare M 15 kg
Capacitate portantă pe cutie pentru raft de depozitare L 20 kg
Greutate 350 kg
Tip produs Sistem de depozitare a mărfurilor cu eliberare

Identificare și clasificare

Cod articol 979440 42
EAN / GTIN 4069515036481
Număr producător 979440 42
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistemul de celule de cântărire gata de utilizare pentru gestionarea eficientă a materialelor. Trei dimensiuni diferite de rafturi cu cutii potrivite sunt integrate într-o carcasă robustă cu plăci de înaltă calitate din alucobond. Ușile frontale mari permit accesul rapid și confortabil la produsele dvs. Cu ajutorul celulelor de cântărire, HOLEX 24seven Level detectează automat îndepărtarea articolelor și asigură o reaprovizionare completă, complet automată.
Configurație standard cu 42 cutii de celule de cântărire pe 8 rafturi. Cutiile sunt instalate în sistem pe trei rafturi de dimensiunile S, M, L.
Raft S: 7 cutii pentru articole mici de până la 10 kg per cutie.
Raft M: 5 cutii pentru articole medii de până la 15 kg per cutie.
Raft L: 4 cutii pentru articole mari de până la 20 kg per cutie.

Avantaj:

  • Vizualizarea clară a întregului conținut.
  • Înregistrarea automată a cantităților – cu celulele de cântărire încorporate.
  • Configurabil până la maximum 77 de cutii de tip S.
Sistemul de eliberare a mărfurilor HOLEX 24seven Level este soluția ideală pentru companiile care doresc să-și digitalizeze și să-și automatizeze gestionarea materialelor. Acesta combină precizia tehnică cu o mare ușurință în utilizare și se poate adapta în mod flexibil la cerințele individuale – pentru o depozitare modernă, eficientă și sigură.

Avantajele celulei de cântărire HOLEX 24seven Level pe scurt:
  1. Ușurință în utilizare
    • Autentificare prin PIN sau RFID.
    • Operare intuitivă cu detectare automată a îndepărtării.
    • Confirmare de îndepărtare configurabilă (automată, manuală sau invizibilă).
  2. Reaprovizionare eficientă
    • Sugestii automate de comandă atunci când stocul scade sub nivelul minim.
    • Modalități flexibile de comandă: E-mail, conectare la magazinul electronic sau integrare directă SAP.
    • Intervale de comandă ajustabile specifice furnizorului.
  3. Detectarea fiabilă a greutății
    • Nu este necesară recalibrarea – economisește costurile de întreținere.
    • Măsurare în 4 puncte per cutie pentru o detectare precisă, indiferent de poziția în compartiment.
    • Măsurare chiar și cu ușa închisă – detectează automat variațiile de temperatură.
  4. Modular și scalabil
    • Cutii interschimbabile (pentru compartimente mici/medii).
    • Datele utilizatorului și ale articolelor pot fi transferate pe mai multe dispozitive din aceeași rețea.
    • Extensibil opțional cu accesorii și funcții suplimentare.
  5. Transparență și control
    • Rapoarte automate (de ex., liste de stoc) prin e-mail.
    • Actualizări online posibile – întotdeauna la zi.
    • Intervale de toleranță reglabile pentru articole sensibile sau ușoare.

Livrare:

Ecran tactil de 10 inch, mini-PC incl. software şi sistem de operare WIN 11 în engleză.

Culoare:

Corp şi capac gri deschis RAL 7035, cu Alu-Cobond, ușile frontale şi soclul culoarea antracit RAL 7016, acoperite cu pulbere.

Notă:

Numărul de cutii pentru sistemul HOLEX 24seven Level este configurabiliă individual în 3 dimensiuni diferite (S, M, L) în funcţie de portofoliul articolelor de eliberat, configurabil o singură dată după preferința clientului. Întrebaţi consultantul.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistem de depozitare cu preluare a produselor și de gestionare a stocurilor cu protecţie în privinţa accesului, pentru ca persoanele autorizate să preia, să depoziteze şi să administreze articole.
  • Poate fi echipat cu până la 10 rafturi pentru depozitarea cutiilor vizibile.
  • Cititor RFID (accesoriu) pentru identificarea utilizatorului de sistem.
  • Gestionarea şi comanda de umplere şi de eliberare se realizează prin monitorul cu ecran tactil.
  • Depozitaţi articolele numai dacă sunt curate.
  • Pentru o depozitare şi o extragere sigure, păstraţi articolele cu roţi în propriul ambalaj.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu efectuați lucrări la piese aflate sub tensiune.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu-l utilizați în cazul în care produsul este deteriorat.
  • Nu depozitaţi recipiente care conţin lichide şi gaze şi nici materiale care se supun clasificării în clase de risc.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.