Tool24 PickOne - sistem de extindere, Număr total de compartimente: 448

Cod articol.: 979221 448
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr total de compartimente Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Serie Tool24 PickOne
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Fronten
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu grilă de perete perforată da
Forma găurii pătrat
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Design ca un dulap compartiment da
Numărul total de compartimente 448 buc.
Tip produs Sistem de depozitare a mărfurilor cu eliberare
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 275 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.080 mm
Adâncimea totală Tg 875 mm
Înălţimea totală Hg 2.000 mm
Corpus lățime Br 1.080 mm
Corpus adâncime Ti 875 mm
Corpus înălțime Ho 2.000 mm
Încorporare iluminare da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 979221 448
EAN / GTIN 4062406134181
Număr producător 979221 448
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem de eliberare a articolelor cu sistem inovativ cu tambur pentru scoaterea în siguranţă a fiecărui articol. Scoatere foarte rapidă datorită timpului scurt de acces, a compartimentului cu auto-deschidere şi a semnalului optic la compartimentul corect. Tamburul Tool24 PickOne este disponibil în varianta standard cu până la 4 dimensiuni diferite ale compartimentelor şi cu o capacitate portantă de peste 1000 kg, fiind conceput special pentru utilizare industrială. Instalare opţională a unui ecran tactil datorită panourilor perforate montate pe ambele părţi.
Sistemul master poate fi extins după preferinţe cu alte sisteme de extindere şi combinat cu orice variantă de hardware Tool24.
Sistemul master Tool24 PickOne este un sistem de eliberare a articolelor de ultimă generație, special conceput pentru utilizare industrială. Acesta combină funcțiile unui magazin de scule cu siguranța și eficiența unui dulap automatizat pentru scule.

Datorită sistemului inovator cu tambur, se asigură o scoaterea individuală sigură a fiecărui articol. Timpii de acces scurți, un compartiment cu auto-deschidere și un semnal optic la compartimentul de preluare fac operarea deosebit de rapidă și ușoară. Cu o capacitate portantă a carcasei dulapului de peste 1000 kg, sistemul este extrem de robust și fiabil.

Tamburul magaziei de scule GT24S poate fi configurat individual cu până la patru dimensiuni diferite ale compartimentelor. Astfel, articolele mici, precum plăcuțele amovibile sau alte scule, pot fi depozitate în siguranță și fără a ocupa mult spațiu. Fiecare compartiment poate suporta până la 2 kg, oferind astfel un număr maxim de spații de depozitare, ideale pentru gestionarea structurată a consumabilelor.
4 variante de compartimente, ideale pentru distribuirea articolelor de diferite dimensiuni şi în cazul unor schimbări a portofoliilor de distribuire.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016 acoperite cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Tamburii Tool24 PickOne sunt configurabili individual în 4 dimensiuni diferite în funcţie de portofoliul articolelor de ieşire, configurabil o singură dată după preferința clientului. Întrebaţi consultantul.
Indicaţiile de greutate sunt fără calculator şi monitor.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistem de depozitare cu eliberare a produselor cu protecţie în privinţa accesului, pentru preluarea, depozitarea şi administrarea articolelor de către persoane autorizate.
  • Cititor de cod de bare pentru scanarea articolelor.
  • Administrare, control al umplerii şi al extragerii prin intermediul monitorului tactil (sistem master).
  • Depozitaţi articolele numai dacă sunt curate.
  • Pentru o depozitare şi o extragere sigure, păstraţi în propriul ambalaj articolele cu roţi sau pe cele reascuţite.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu depozitaţi recipiente care conţin lichide şi gaze şi nici materiale care se supun clasificării în clase de risc.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Sistemul de iluminat cu LED încorporat nu trebuie înlocuit.