Tool24 PickOne - sistem de extindere, Număr total de compartimente: 160

Cod articol.: 979221 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr total de compartimente Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Serie Tool24 PickOne
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Fronten
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu grilă de perete perforată da
Forma găurii pătrat
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Design ca un dulap compartiment da
Numărul total de compartimente 160 buc.
Tip produs Sistem de depozitare a mărfurilor cu eliberare
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 275 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.080 mm
Adâncimea totală Tg 875 mm
Înălţimea totală Hg 2.000 mm
Corpus lățime Br 1.080 mm
Corpus adâncime Ti 875 mm
Corpus înălțime Ho 2.000 mm
Încorporare iluminare da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 979221 160
EAN / GTIN 4062406134204
Număr producător 979221 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Ejecución:

Sistema de salida de mercancías con sistema de tambor innovador para garantizar una retirada individual segura de cada uno de los artículos. Retirada de mercancías muy rápida mediante tiempos de acceso cortos, compartimento de apertura automática y señal óptica en el compartimento de retirada correcto. El tambor del Tool24 PickOne está a la venta con 4 tamaños de compartimento diferentes como configuración estándar y con una capacidad de carga de más de 1000 kg, diseñado especialmente para el uso industrial. Instalación flexible de una pantalla táctil gracias a las paredes perforadas montadas a ambos lados.
El sistema maestro se puede ampliar con sistemas de ampliación adicionales y se puede combinar con todas las variantes de hardware Tool24.
El sistema maestro de Tool24 PickOne es un sistema de salida de mercancías ultramoderno, desarrollado especialmente para uso industrial. Combina las funciones de un almacén de herramientas con la seguridad y la eficiencia de un armario de herramientas automatizado.

Gracias al innovador sistema de tambor, se garantiza una extracción individual segura de cada artículo. Los tiempos de acceso cortos, un compartimento que se abre automáticamente y una señal óptica en el compartimento de extracción hacen que sea especialmente rápido y fácil de usar. Con una capacidad de carga de más de 1000 kg para la carcasa de armario, el sistema es extremadamente robusto y fiable.

El tambor del almacén de herramientas GT24S se puede configurar individualmente con hasta cuatro tamaños de compartimentos diferentes. De este modo, se pueden almacenar de forma segura y ahorrando espacio artículos de pequeño volumen, como plaquitas de corte reversibles u otras herramientas. Cada compartimento soporta hasta 2 kg de peso, lo que permite disponer de un número máximo de espacios de almacenamiento, ideal para la gestión estructurada de los consumibles.
Tamaño especializado máximo, ideal para la distribución de artículos de gran volumen, como discos de lijado o gafas protectoras.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035 frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

El tambor del Tool24 PickOne se puede configurar y personalizar al cliente una vez con 4 tamaños de compartimentos diferentes para cada cartera de salida de artículo. Pregunte a su asesor experto.
Las indicaciones de peso son sin PC ni pantalla.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de salida de mercancías con protección de acceso para personas con autorización para la retirada, el almacenamiento y la gestión de artículos.
  • Lector de códigos de barras para escanear artículos.
  • Gestión, control de llenado y retirada mediante monitor de pantalla táctil (Mastersystem).
  • Almacenar los artículos solamente en estado limpio, purificado.
  • Almacenar en embalaje los artículos rodantes o reafilados para guardarlos y retirarlos de forma segura.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No almacenar recipientes con líquidos y gases, así como sustancias que estén clasificadas como mercancías peligrosas.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No cambiar la iluminación LED montada.