Tool24 PickOne – Système d’extension, Nombre total de compartiments: 448

Réf.: 979221 448
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre total de compartiments Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite article complet
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Fronten
Série Tool24 PickOne
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles sélection libre
Avec panneau perforé au pas de oui
Forme de trou forme carrée
Largeur de trou 9 mm
Hauteur de trou 9 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de oui
Montage comme armoire à casiers oui
Nombre total de casiers 448 pc.
Type de produit système de distribution d’outils
Position de montage fixation au sol
Poids 275 kg
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Domaine d’utilisation atelier
Configuration configuration
Largeur totale Bg 1 080 mm
Profondeur totale Tg 875 mm
Hauteur totale Hg 2 000 mm
Largeur caisson Br 1 080 mm
Profondeur caisson Ti 875 mm
Hauteur caisson Ho 2 000 mm
Eclairage intégré oui
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 979221 448
EAN / GTIN 4062406134181
Réf. fabricant 979221 448
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de distribution des articles à tambour innovant garantissant un prélèvement sécurisé de chaque article. Prélèvement de marchandises rapide grâce aux temps d’accès réduits, casier à ouverture automatique et signal optique sur le bon casier de prélèvement. Le tambour du Tool24 PickOne est disponible en configuration standard avec jusqu’à 4 tailles de casier différentes et une charge admissible supérieure à 1000 kg conçue spécialement pour une utilisation industrielle. Mise en place flexible d’un écran tactile grâce aux panneaux perforés montés de part et d’autre.
Le système maître peut être étendu à volonté avec d’autres systèmes d’extension et être combiné avec toutes les variantes matérielles Tool24.
Le système maître Tool24 PickOne est un système de distribution d’outils ultramoderne spécialement conçu pour une utilisation industrielle. Il combine les fonctions d’un magasin d’outils avec la sécurité et l’efficacité d’une armoire à outils automatisée.

Grâce au système innovant à tambour, le prélèvement individuel en toute sécurité de chaque article est garanti. Des temps d’accès courts, un compartiment à ouverture automatique et un signal visuel au niveau du casier de prélèvement rendent l’utilisation particulièrement rapide et conviviale. Avec une charge admissible du caisson d’armoire de plus de 1000 kg, le système est extrêmement robuste et fiable.

Le tambour du magasin d’outils GT24S peut être configuré individuellement avec jusqu’à quatre tailles de casiers différentes. Il est ainsi possible de stocker de manière sûre et peu encombrante des articles peu volumineux tels que des plaquettes ou d’autres outils. Chaque casier peut supporter jusqu’à 2 kg, ce qui permet de disposer d’un nombre maximal d’emplacements de stockage, idéal pour une gestion structurée des consommables.
4 variantes de casier, idéal pour distribuer des articles de différentes dimensions et de besoin en production variable.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Le tambour du Tool24 PickOne peut être configuré de manière personnalisée, avec 4 tailles de casier différentes en fonction des articles à distribuer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
Les poids indiqués sont sans PC et écran.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de distribution automatique avec protection d’accès pour les personnes autorisées à prélever, stocker et gérer les articles.
  • Scanner codes-barres pour scanner les articles.
  • Gestion, commande du remplissage et du prélèvement via un écran tactile (système maître).
  • Stocker les articles uniquement s’ils sont propres et nettoyés.
  • Stocker les articles roulants ou réaffûtés dans leur emballage d’origine pour un stockage et un prélèvement en toute sécurité.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas stocker de récipients contenant des liquides ou des gaz ni de substances classifiées comme dangereuses.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas remplacer l’éclairage à LED installé.