Provedení:
Systém pro výdej zboží s inovativním bubnovým systémem k zaručení bezpečného vyjímání každého jednotlivého systému. Velmi rychlý odběr zboží díky krátkým dobám přístupu, samootvírací přihrádce a optický signál na správné odběrové polici. Buben systému Tool24 PickOne se dodává až se 4 různými velikostmi polic jako standardní konfiguraci a s nosností vyšší než 1000 kg speciálně dimenzován pro průmyslové použití. Flexibilní umístění dotykové obrazovky díky oboustranně namontovaným děrovaným stěnám.
Master systém lze libovolně rozšiřovat o další rozšiřující systémy a kombinovat je se všemi variantami hardwaru Tool24.
Tool24 PickOne – Mastersystem je nejmodernější systém pro výdej zboží, který byl navržen speciálně pro průmyslové použití. Kombinuje funkce zásobníku nástrojů s bezpečností a efektivitou automatizované skříně na nástroje.
Díky inovativnímu systému bubnů je zajištěn bezpečný odběr jednotlivých výrobků. Rychlý přístup, samootevírací přihrádka a optický signál na výdejní přihrádce umožňují skutečně rychlou a uživatelsky přívětivou obsluhu. S nosností korpusu skříně vyšší než 1000 kg je systém extrémně robustní a spolehlivý.
Buben zásobníku nástrojů GT24S lze individuálně konfigurovat až na čtyři různé velikosti přihrádek. Takto lze malé předměty, jako jsou vyměnitelné břitové destičky nebo jiné nástroje, skladovat bezpečně a s úsporou místa. Každá přihrádka unese až 2 kg, což umožňuje maximální počet úložných míst – ideální pro strukturovanou správu spotřebního materiálu.
4 varianty přihrádek, ideální pro výdej různě velkých artiklů a proměnlivého sortimentu produktů k výdeji.
Údaje o použití:
Versorgungsspannung: 110 – 230 V AC (-10 % / +5 %)
Frequenz: 50 – 60 Hz
Stromaufnahme: 1,5 A
Anschlussleistung: 350 VA
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obraťte se na svého odborného poradce.
Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.
Warning:
Stanovené použití- Systém pro výdej zboží s ochranou přístupu pro osoby s oprávnění odběru, uskladnění a správy artiklů.
- Čtečka čárových kódů k naskenování artiklů.
- Správa, řízení plnění a odběru pomocí dotykového displeje (master systém).
- Artikly skladujte pouze čisté a vyčištěné.
- Pojízdné nebo přebroušené artikly pro bezpečné uskladnění a odběr skladujte v obalu.
- Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
- Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
Nesprávné použití- Neskladujte potraviny.
- Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
- Neskladujte nádoby s tekutinami, plyny a dalšími látkami, které jsou klasifikovány jako nebezpečný náklad.
- Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
- Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
- Vestavěné LED osvětlení neměňte.