tool24 PickOne – rozšiřující systém, Počet celkových přihrádek: 160

Artiklové číslo: 979221 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet celkových přihrádek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016; RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Fronten
Řada Tool24 PickOne
oblast EX ne
S rastrem děrované stěny ano
Tvar otvoru čtyřhranné
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Konstrukce jako skříň s přihrádkami ano
Celkový počet přihrádek 160 ks
Rozměry přihrádky 4
Počet přihrádek na rozměr 160 ks
Elektrické vybavení ano
Nosnost 2 kg; 1 000 kg
Popsaná část Fach; Schrankgehäuse innen
Barva Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu Systém pro výdej zboží
Hmotnost 275 kg
Rozsah použití Dílna
Šířka celkem Bg 1 080 mm
Celková hloubka Tg 875 mm
Výška celková Hg 2 000 mm
Údaj o nosnosti 1; 2
Vestavěné osvětlení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 979221 160
EAN / GTIN 4062406134204
Číslo výrobce 979221 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systém pro výdej zboží s inovativním bubnovým systémem k zaručení bezpečného vyjímání každého jednotlivého systému. Velmi rychlý odběr zboží díky krátkým dobám přístupu, samootvírací přihrádce a optický signál na správné odběrové polici. Buben systému Tool24 PickOne se dodává až se 4 různými velikostmi polic jako standardní konfiguraci a s nosností vyšší než 1000 kg speciálně dimenzován pro průmyslové použití. Flexibilní umístění dotykové obrazovky díky oboustranně namontovaným děrovaným stěnám.
Master systém lze libovolně rozšiřovat o další rozšiřující systémy a kombinovat je se všemi variantami hardwaru Tool24.
Tool24 PickOne – Mastersystem je nejmodernější systém pro výdej zboží, který byl navržen speciálně pro průmyslové použití. Kombinuje funkce zásobníku nástrojů s bezpečností a efektivitou automatizované skříně na nástroje.

Díky inovativnímu systému bubnů je zajištěn bezpečný odběr jednotlivých výrobků. Rychlý přístup, samootevírací přihrádka a optický signál na výdejní přihrádce umožňují skutečně rychlou a uživatelsky přívětivou obsluhu. S nosností korpusu skříně vyšší než 1000 kg je systém extrémně robustní a spolehlivý.

Buben zásobníku nástrojů GT24S lze individuálně konfigurovat až na čtyři různé velikosti přihrádek. Takto lze malé předměty, jako jsou vyměnitelné břitové destičky nebo jiné nástroje, skladovat bezpečně a s úsporou místa. Každá přihrádka unese až 2 kg, což umožňuje maximální počet úložných míst – ideální pro strukturovanou správu spotřebního materiálu.
Maximální velikost přihrádek, ideální pro výdej objemných artiklů, např. brusné kotouče, ochranné brýle.

Údaje o použití:

Versorgungsspannung: 110 – 230 V AC (-10 % / +5 %)
Frequenz: 50 – 60 Hz
Stromaufnahme: 1,5 A
Anschlussleistung: 350 VA

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obraťte se na svého odborného poradce.
Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.

Warning:

Stanovené použití
  • Systém pro výdej zboží s ochranou přístupu pro osoby s oprávnění odběru, uskladnění a správy artiklů.
  • Čtečka čárových kódů k naskenování artiklů.
  • Správa, řízení plnění a odběru pomocí dotykového displeje (master systém).
  • Artikly skladujte pouze čisté a vyčištěné.
  • Pojízdné nebo přebroušené artikly pro bezpečné uskladnění a odběr skladujte v obalu.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neskladujte nádoby s tekutinami, plyny a dalšími látkami, které jsou klasifikovány jako nebezpečný náklad.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Vestavěné LED osvětlení neměňte.