{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Tool24 PickOne | |
Hoogte | 2.000 mm | |
Breedte | 1.080 mm | |
Diepte | 875 mm | |
Aantal vak D | 160 | |
Belastbaarheid per vak | 2 kg | |
Gewicht | 275 kg | |
Producttype | Goederenuitgiftesysteem |
Artikelnummer | 979221 160 | |
EAN/GTIN | 4062406134204 |