Cască de protecţie uvex pheos galben cu ventilație

Cod articol.: 9774236
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben semnal
Serie uvex pheos
Cu disc da
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 51 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Caracteristici Suport pentru protecție auditivă
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9774236
EAN / GTIN 4031101772530
Număr producător 9774236
L-Număr L01660 226
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Acest set este special conceput pentru a îndeplini cerințele muncii în pădure și silvicultură și este partenerul dvs. de încredere în pădure. Se bazează pe casca de protecție industrială foarte dezvoltată uvex pheos, care vă protejează în mod fiabil de pericolele speciale ale muncii forestiere cu vizorul său din plasă și apărătoarele de urechi. Poziția unică de parcare este perfect echilibrată și este situată direct deasupra centrului de greutate al corpului, ceea ce ușurează presiunea asupra mușchilor gâtului.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Set special conceput pentru a răspunde cerințelor muncii în pădure, compus din casca de protecție uvex pheos ABS B-S-WR, viziera uvex pheos pentru lucrătorii forestieri, ochelarii de protecție uvex pheos K2P cu protecție mecanică și un fluier
  • Cască de protecție cu fante pentru vizierele uvex, carcase de cască și lanterne de cască
  • Culoarea: galben, portocaliu sau roșu
  • Certificare KWF Profi pentru seturile în culorile portocaliu și galben

Caracteristici de confort

  • Trei orificii de ventilație reglabile pentru o aerisire maximă
  • Interior cu sistem de roți rotative pentru reglarea infinită a lățimii
  • Vizorul cu grilaj metalic complet integrat protejează împotriva corpurilor străine și asigură o vedere liberă

Caracteristici de protecție

  • Respectă standardele EN 397 cu cerințe suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C), EN 352-3 și EN 1731
  • Protecție împotriva corpurilor străine prin vizor cu grilaj metalic complet integrat
  • Căști de protecție auditivă (SNR: (30 dB) completează perfect sistemul

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Cască de protecție industrială
  • Lungimea vizierei: vârf scurt
  • Material carcasă exterioară: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Dimensiuni: 51 cm/61 cm

Descărcări și documente

Din aceeași serie "uvex pheos" Vedeţi-le pe toate