Cască de protecţie uvex pheos B-s-WR negru cu orificii de aerisire

Cod articol.: 9772932
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 9772932
EAN / GTIN 4031101604008
Număr producător 9772932
L-Număr L01660 696
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Căștile ușoare de protecție uvex pheos cu design sportiv oferă confort maxim purtătorului - de exemplu datorită ventilației climazone și a interiorului 3D extrem de variabil. Carcasa robustă și dimensional stabilă a căștii rezistă cu ușurință presiunii laterale și îndeplinește toate cerințele legate de siguranță în construcții și industrie. Sistemul lor funcțional de accesorii face căștile de protecție industriale uvex pheos deosebit de versatile. Fie că este vorba de vizieră, ochelari de protecție, apărători de urechi sau lampă: Căștile de lucru pot fi personalizate rapid și ușor la cerințele individuale. Interiorul cu un sistem de roți rotative permite ajustarea infinită a lățimii și, prin urmare, o potrivire perfectă în orice moment. Vârful scurtat asigură o vedere nerestricționată în sus.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cască de protecție cu fantă în partea frontală pentru lanterne de cască
  • Suporturi laterale Euroslot (30 mm) pentru fixarea căștilor de protecție auditivă și a sistemului de vizor uvex pheos
  • cu umbrelă scurtă
  • disponibil în culorile: alb, galben, roșu, albastru, gri închis, negru

Caracteristici de confort

  • trei orificii de ventilație reglabile pentru o aerisire maximă
  • Interior cu sistem de roți rotative pentru reglarea infinită a lățimii
  • Vârf scurtat pentru un câmp vizual extins în sus
  • Sistemul de prindere cu bandă textilă în șase puncte asigură o potrivire optimă și confort

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropi de metal topit (MM = Molten Metal)

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex pheos B-S-WR
  • Tip produs: Cască de protecție industrială
  • Lungimea vizierei: vârf scurt
  • Material carcasă exterioară: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Dimensiuni: 52 cm/61 cm