ochranná helma uvex pheos B-s-WR černá s větracími otvory

Artiklové číslo: 9772932
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 9772932
EAN / GTIN 4031101604008
Číslo výrobce 9772932
L-číslo L01660 696
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Lehké ochranné přilby uvex pheos ve sportovním designu nabízejí maximální pohodlí pro uživatele - například díky ventilaci climazone a extrémně variabilnímu 3D vnitřku. Robustní, rozměrově stabilní skořepina přilby snadno odolává bočnímu tlaku a splňuje všechny požadavky související s bezpečností ve stavebnictví a průmyslu. Díky funkčnímu systému příslušenství jsou průmyslové ochranné přilby uvex pheos mimořádně všestranné. Ať už se jedná o hledí, ochranné brýle, chrániče sluchu nebo svítilnu.: Pracovní přilby lze rychle a snadno přizpůsobit individuálním požadavkům. Interiér se systémem otočných koleček umožňuje plynulé nastavení šířky, a tedy vždy dokonalé padnutí. Zkrácený kšilt zajišťuje neomezený výhled nahoru.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému hledí uvex pheos
  • s krátkou stříškou
  • k dispozici v barvách: bílá, žlutá, červená, modrá, tmavě šedá, černá

Vlastnosti zajišťující komfort

  • tři nastavitelné ventilační otvory pro maximální provzdušnění
  • Interiér se systémem otočných koleček pro plynulé nastavení šířky
  • Zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
  • Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a dodatečné požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a rozstřik rozžhaveného kovu (MM = Molten Metal)

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos B-S-WR
  • Typ výrobku: Průmyslová bezpečnostní přilba
  • Délka stínidla: Krátký kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm