uvex Casco de protección pheos B-S-WR negro

Número de artículo: 9772932
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Casco protector

Identificación y clasificación

Número de artículo 9772932
EAN / GTIN 4031101604008
Número del fabricante 9772932
Número L L01660 696
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los ligeros cascos de seguridad uvex pheos de diseño deportivo ofrecen el máximo confort al usuario, por ejemplo, gracias a la ventilación climazone y al interior 3D extremadamente variable. La carcasa del casco, robusta y de dimensiones estables, soporta fácilmente la presión lateral y cumple todos los requisitos de seguridad en la construcción y la industria. Su funcional sistema de accesorios hace que los cascos de seguridad industrial uvex pheos sean especialmente versátiles. Ya sea visera, gafas de seguridad, protectores auditivos o lámpara: Los cascos de trabajo se pueden personalizar rápida y fácilmente según las necesidades individuales. El interior con sistema de rueda giratoria permite un ajuste infinito de la anchura y, por tanto, un ajuste perfecto en todo momento. La visera acortada garantiza una visión hacia arriba sin restricciones.

Característica:

  • Tipo de producto: Casco protector
  • Nombre del producto: uvex pheos B-S-WR
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): negro
  • Longitud de la visera: Pico corto
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm