• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhelm uvex pheos B-S-WR schwarz mit Lüftungen

Artikel-Nr.: 9772932
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9772932
EAN / GTIN 4031101604008
Herstellernummer 9772932
L-Nummer L01660 696
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlichem Druck locker stand und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen am Bau oder in der Industrie. Ihr funktionales Zubehörsystem macht uvex pheos Industrieschutzhelme besonders vielseitig. Ob Visier, Schutzbrille, Gehörschutzkapseln oder Lampe: Die Arbeitshelme lassen sich schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen. Die Innenausstattung mit Drehradsystem erlaubt eine stufenlose Weitenregulierung und damit allzeit perfekten Sitz. Für uneingeschränkte Sicht nach oben sorgt der gekürzte Schirm.

Merkmal:

  • Produktart: Schutzhelm
  • Produktname: uvex pheos B-S-WR
  • Produkttyp: Industrieschutzhelm
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Schirmlänge: kurzer Schirm
  • Material Außenschale: High Density Polyethylen (HDPE)
  • Größe: 52 cm/61 cm