{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
| Volum de umplere | 25 l | |
| Înălţime | 500 mm | |
| Lăţime | 300 mm | |
| Adâncime | 230 mm | |
| Înălțime fără capac rabatabil | 400 mm | |
| Lățime clapetă de alimentare | 250 mm | |
| Tip produs | Containere pentru colectarea deşeurilor |
| Cod articol | 972910 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263125198 | |
| Număr producător | 972910 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |