GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall mobilă, Tip: M

Cod articol.: 972890 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Serie Cleaning Wall
Denumirea producătorului GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall fahrbar, Typ: M
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Tip produs panou perforat
Lăţime 600 mm
Înălţime 2.067 mm
Adâncime 750 mm
Greutate 69 kg
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 9 mm
Spațiere găuri (grilă) 37 mm
Capacitate portantă 75 kg
Execuţia panoului perforat Echipare bilaterală
Material Tablă de oţel
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile nu
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 972890 M
EAN / GTIN 4067263126126
Număr producător 972890 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coloană de susţinere foarte stabilă, cu perete dublu, conform ESD, din tablă de oţel, panouri perforate cu folosinţă bilaterală □ 9×9 mm în rastru de 37 mm., pentru montarea accesoriilor, a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix. Placa de bază stabilă permite montarea și deplasarea simplă. Roți conductoare electric cu 4 role de ghidare -⌀ 125 mm, 2 cu frână de parcare.

Livrare:

GARANT Uni Line ESD Wall mobil; Colector de deșeuri reciclabile ESD easyBin nr. 972910 ref. 25; Cutie de depozitare ESD cu față deschisă nr. 972321 ref. AB1 cu suport pentru cutie GARANT easyFix; Suport pentru unelte GARANT easyFix 90°, 100 mm lungime; Suport pentru unelte GARANT easyFix dublu 45°, 100 mm lungime; Suport pentru sticle/cutii GARANT easyFix cu interior⌀ 90 mm.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD. Neconfigurabil.