Braţ rotitor ESD, Număr de articulaţii: 1

Cod articol.: 972140 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de articulaţii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Capacitate de încărcare raft / sarcină distribuită pe suprafață max. 25 kg
Cursa brațului pivotant min. 310 mm
Număr de articulaţii 1
Capacitate de încărcare min. 25 kg
Tip produs Braț rotitor
Material tablă de oţel
Grosimea materialului 1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 972140 1
EAN / GTIN 4062406167509
Număr producător 972140 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Braţ rabatabil, din ţeavă de oţel cu 1 sau 2 articulaţii, pentru fixarea (prin înşurubare) pe coloanele de susţinere. Pentru prinderea panoului perforat Cod 972144, a suportului TFT / a tastaturii Cod 972142 şi a suportului TFT Cod 928178.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.