Suport TFT ESD / pentru tastatură, Tip: 1

Cod articol.: 972142 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Înclinare reglabilă 45 grad
Mărime monitor max. 22 inch
Tip produs Suport pentru monitor/tastatură
Material plastic
Grosimea materialului 1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 972142 1
EAN / GTIN 4062406167523
Număr producător 972142 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Prindere VESA inclusiv spaţiu pentru aşezarea tastaturii, înclinare până la 45°. Pentru monitoare cu ecran plat de până la 22 inch.

Adaptat pentru:

Pentru montarea pe braţul rabatabil Cod 972140.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.