Panou perforat ESD pentru braţul rotitor, Tip: 1

Cod articol.: 972144 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 481 mm
Înălţime 420 mm
Grosimea materialului 1 mm
Forma găurii pătrat
Spațiere găuri (grilă) 9 mm
Execuţia panoului perforat Echipare unilaterală
Material Tablă de oţel
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 972144 1
EAN / GTIN 4062406167530
Număr producător 972144 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă robustă de oţel, îndoită, înclinare până la 45°. Posibilitate de montare pe coloana de susţinere, atât în treimea inferioară, cât şi în treimea superioară.

Adaptat pentru:

Pentru montarea pe braţul rabatabil Cod 972140.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) şi mânerele sunt neconductibile pentru ESD.